Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 3÷5,5VDC; I2C; SMD; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc I2C Digital-Isolator, 2-Kanal 1Mbit/s, 3,75 kV eff, SOIC 7,6 mA 8-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-SI8600AC-B-IS
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8600AC-B-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Anzahl Eingänge: 2/2
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: I2C
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Open Drain
Isolationsspannung: 3,75kV
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,05*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 8,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.