Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 150Mbps; 2,6÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI8421BD-D-IS
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI8421BD-D-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Hersteller: Skyworks Solutions
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16-W
Anzahl Eingänge: 1/1
Versorgungsspannung: 2,6...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 150Mbps
Ausgangs-Art: CMOS
Isolationsspannung: 5kV
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 46 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.