Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 1Mbps; 2,7÷5,5VDC; SMD; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 1Mbit/s, 2,5 kV eff, SOIC 4,5 mA 8-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-SI8420AB-D-IS
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8420AB-D-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Anzahl Eingänge: 2/0
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Mbps
Ausgangs-Art: CMOS
Isolationsspannung: 2,5kV
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,66*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.