Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 10Mbps; 3,15÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI8055AA-B-IU
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI8055AA-B-IU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Hersteller: Skyworks Solutions
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QSOP16
Anzahl Eingänge: 5/0
Versorgungsspannung: 3,15...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 5
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10Mbps
Isolationsspannung: 1kV
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.