Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Quarzfaser; weiss; max.1050°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Quarzfaser; weiss; max.1050°C
Elektroisolierender Schlauch; Quarzfaser; weiss; max.1050°C
Artikel-Nr.:
     2805-SI-1.5-WH-100
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SI-1,5-WH-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
100m kabelschlauch
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: max. 1050°C
Material: Quarzfaser
Länge: 100m
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;Temperatur
Innendurchmesser: 1,5mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Herstellerserie: SI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,16* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,52*
€ 480,1888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 390,83*
€ 465,0877
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 368,03*
€ 437,9557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,80*
€ 429,352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,10*
€ 416,619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,00*
€ 376,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.