Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; LCD; Display; 3,3÷5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SHIELD-LCD16X2
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     SHIELD-LCD16X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: ICSP;Stiftbuchse;UEXT
Verwendeten Displays-Art: LCD
Schnittstelle: I2C;UART
Eingangsspannung: 3,3...5V
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Modul-Art: Display
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.