Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige
Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige
Artikel-Nr.:
     2805-SH17-230VAC
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     0.170.000.075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
kübler betriebsstundenzähler
Hersteller: KÜBLER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -15...50°C
Gehäuseabmessungen: 90x36x60mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektromechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: Fehlen
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 3,5mm
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig);IP20 Steckverbinder seitig
Versorgungsspannung: 230V DC
Zählbereich: 99999,99h
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,96*
€ 36,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,54*
€ 40,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.