Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 4÷20mA; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage; 4÷20mA; für Frontplatten
Strommessgerät; digital,Montage; 4÷20mA; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-SGD28-M420
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SGD 28-M420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: LASCAR
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 2,8"
Versorgungsspannung: 4...30V DC
Display-Auflösung: 320x240
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 3x/s
Herstellerserie: PanelPilot
Messung: Stromschleife 4-20mA
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 89,5x56,8x19,7mm
Art der Messung: direkte
DC Strommessbereich: 4...20mA
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 111,63*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 117,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 95,07*
€ 126,20*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,96*
€ 128,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
SGD ADPT-TC
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.