Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Entlüftungsventil; Gewinde: M20; L. ges: 29,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel mit Entlüftungsventil; Gewinde: M20; L. ges: 29,5mm
Deckel mit Entlüftungsventil; Gewinde: M20; L. ges: 29,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SFV.20X1.5-10MB
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     54631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
entlüftungsventil
Hersteller: ELESA+GANTER
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Gewinde: M20
Außendurchmesser: 31mm
Gesamtlänge: 29,5mm
Montage Element-Typ: Deckel mit Entlüftungsventil
Öffnungsdruck: 10mbar
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.