Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Gasdurchfluss; 4,75÷5,25VDC; -200÷200slm; OUT: I2C; SFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFM3000-200C
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     1-100932-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Hersteller: SENSIRION
Betriebstemperatur: -20...80°C
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: Bidirektional
Ausgangskonfiguration: I2C
Messbereich: -200...200slm
Sensoren-Typ: Gasdurchfluss
Herstellerserie: SFM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 158,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.