Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 70V
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 70V
Artikel-Nr.:
     2805-SFH1690AT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH1690AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 4µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,75kV
CTR@If: 50-150%@5mA
Herstellerserie: SFH1690
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,549*
1 Tag
1843
1
€ 14,99*
ab € 0,252*
€ 1,101*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,098* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.