Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-SEP5KV-3-LBR-200
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SEP5KV-3-LBR-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschutzschlauch 200m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: beige
Betriebstemperatur: -30...155°C
Material: Glasfaser
Länge: 200m
Wandstärke: 0,35...0,65mm
Innendurchmesser: 3mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Durchbruchspannung: 5kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,39735* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,70*
€ 136,493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,95*
€ 134,4105
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 102,69*
€ 122,2011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,01*
€ 113,0619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,59*
€ 112,5621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,47*
€ 94,5693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.