Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 50m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 50m
Artikel-Nr.:
     2805-SEP5KV-16-LBR-50
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SEP5KV-16-LBR-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 50m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: beige
Betriebstemperatur: -30...155°C
Material: Glasfaser
Länge: 50m
Wandstärke: 0,5...1mm
Innendurchmesser: 16mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Durchbruchspannung: 5kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7606* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,20*
€ 150,178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,06*
€ 145,2514
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 110,79*
€ 131,8401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,82*
€ 124,7358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,86*
€ 121,2134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,03*
€ 104,7557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.