Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 650V; Ic: 200A; SEMiX® 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX205MLI07E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX205MLI07E4 21919420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 5
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Frequenzwandler;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-Level 1-Phasen Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,78*
€ 880,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,41*
€ 771,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 582,25*
€ 692,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,04*
€ 679,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 541,22*
€ 644,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,62*
€ 632,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,98*
€ 592,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.