Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RFID; Antenne,Modul; Grove; Leser; 125kHz; 4,75÷5,25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-113020002
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     125KHZ RFID READER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Montage: schraubbar
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Frequenz: 125kHz
Setinhalt: Modul;Antenne
Schnittstelle: UART;Grove Interface (4-wire)
Bereich: 70mm
Abmessungen: 44x24x9,6mm
Modul-Typ: RFID
Herstellerserie: Grove
Modul-Art: Leser
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.