Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Kommunikation; Sender,Empfänger; Grove; RF; 315MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-113020001
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     315MHZ SIMPLE RF LINK KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Montage: schraubbar
Frequenz: 315MHz
Setinhalt: Sender;Empfänger
Schnittstelle: Grove Interface (4-wire)
Modul-Typ: Kommunikation
Herstellerserie: Grove
Modul-Art: RF
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.