Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Taste; Il. przyc: 1; Grove; LED; 3,3÷5VDC; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-111020046
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     BLUE LED BUTTON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Farbe: blau
Betriebsspannung: 3,3...5V DC
Anzahl Tasten: 1
Schnittstelle: Grove Interface (4-wire)
Abmessungen: 40x20x16mm
Modul-Typ: Taste
Herstellerserie: Grove
Modul-Art: LED
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.