Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: GrovePi+ Starter Kit for Raspberry Pi A+,B,B+&2,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entw.Kits: GrovePi+ Starter Kit for Raspberry Pi A+,B,B+&2,3
Entw.Kits: GrovePi+ Starter Kit for Raspberry Pi A+,B,B+&2,3
Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-110060161
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     GROVEPI+ STARTER KIT FOR RASPBERRY PI A+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: SEEED STUDIO
Setinhalt: Grove - Blue LED;Grove - Buzzer;Grove - Green LED;Grove - LCD RGB Backlight;Grove - Light Sensor;Grove - Red LED;Grove - Relay;Grove - Rotary Angle Sensor(P);Grove - Sound Sensor;Grove - Temp&Humi Sensor;Grove - Ultrasonic Ranger;Grove Pi+;Grove - Button
Anwendung: Raspberry Pi
Herstellerserie: Grove
Entwicklungskit-Typ: GrovePi+ Starter Kit for Raspberry Pi A+,B,B+&2,3
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SEEED:
SEEED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,60*
€ 195,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,07*
€ 195,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,80*
€ 183,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,48*
€ 173,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,11*
€ 154,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.