Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: FM-Empfänger; Modul,Kabel; Grove; 50÷115MHz; 3,3÷5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-107020006
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     I2C FM RECEIVER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Montage: schraubbar
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Frequenz: 50...115MHz
Setinhalt: Modul;Kabel
Schnittstelle: I2C;Grove Interface (4-wire)
Abmessungen: 140x85x10,5mm
Modul-Typ: FM-Empfänger
Zusatzfunktionen: RDS/RBDS;digitale automatische Verstärkungsregelung
Herstellerserie: Grove
Integrierter Schaltkreis: RDA5807M
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.