Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Relais; Grove; 5VDC; Ch: 2; max.250VAC; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-103020134
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     2-CHANNEL SOLID STATE RELAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEEED STUDIO
Steckverbinder-Art: geschraubt
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: Grove Interface (4-wire)
Anzahl Kanäle: 2
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 2A
Modul-Typ: Relais
Herstellerserie: Grove
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.