Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Relais; Grove; UStrom: 5VDC; Ch: 2; USchalt: max.30VDC; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-103020132
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     2-CHANNEL SPDT RELAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Steckverbinder-Art: geschraubt
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: Grove Interface (4-wire)
Anzahl Kanäle: 2
Kontaktkonfiguration: SPDT
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Modul-Typ: Relais
Herstellerserie: Grove
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.