Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Erweiterung für Eing/Ausg; Modul; BeagleBone; Grove


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-103020015
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     GROVE CAPE FOR BEAGLEBONE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEEED STUDIO
Setinhalt: Modul
Schnittstelle: Grove Interface (4-wire)
Anwendung: BeagleBone
Abmessungen: 69,9x54,8x17,5mm
Modul-Typ: Erweiterung für Eing/Ausg
Herstellerserie: Grove
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SEEED:
SEEED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.