Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Architektur: x86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Evaluation; Architektur: x86
Entw.Kits: Evaluation; Architektur: x86
Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-102110541
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     ODYSSEY - X86J4125864 (WIN10 ENTERPRISE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer seeed
Hersteller: SEEED STUDIO
Steckverbinder-Art: USB A x2;zur Stromversorgung;HDMI;SIM;40pin;microSD;USB C 3.1;PCIe 2.0;SATA x3;USB A 3.1
Architektur-Art: x86
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Komponenten: Intel® Celeron® J4125
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SEEED:
SEEED
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,90*
€ 517,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,76*
€ 499,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,12*
€ 465,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.