Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RTC; Modul,Verbindungskabel; Grove; hochpräzise


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-102020083
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     HIGH PRECISION RTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Montage: schraubbar
Versorgungsspannung: 0,9...5,5V DC
Setinhalt: Modul;Verbindungskabel
Schnittstelle: I2C;Grove Interface (4-wire)
Abmessungen: 140x85mm
Modul-Typ: RTC
Herstellerserie: Grove
Modul-Art: hochpräzise
Integrierter Schaltkreis: PCF85063TP
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.