Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drehung; Modul; Grove; 3,3÷5VDC; Ch: 1; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-101020048
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     ROTARY ANGLE SENSOR(P)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEEED STUDIO
Montage: für Frontplatten
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Modul
Schnittstelle: analog;Grove Interface (4-wire)
Anzahl Kanäle: 1
Abmessungen: 20x20x20mm
Sensor-Art: Potentiometer
Sensoren-Typ: Drehung
Herstellerserie: Grove
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.