Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: UV; Modul,Verbindungskabel; Grove; 3,3÷5VDC; Ch: 1; 310uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-101020043
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     UV SENSOR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Montage: schraubbar
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Modul;Verbindungskabel
Betriebsstrom: 310µA
Schnittstelle: analog;Grove Interface (4-wire)
Anzahl Kanäle: 1
Wellenlänge λd: 200...400nm
Abmessungen: 20x20x15mm
Sensoren-Typ: UV
Herstellerserie: Grove
Integrierter Schaltkreis: GUVA-S12D
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.