Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: atmosphärisch; Modul,Leitung; Arduino; 3,3÷5VDC; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-101020019
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     TEMPERATURE&HUMIDITY SENSOR PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: SEEED STUDIO
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Modul;Leitung
Schnittstelle: Grove Interface (4-wire)
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Arduino
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±5%
Temperaturmessbereich: -40...80°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensor-Art: Temperatur;Feuchtigkeit
Sensoren-Typ: atmosphärisch
Integrierter Schaltkreis: DHT22 (AM2302)
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.