Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 4mm Bananen; 25A; 1kVDC; schwarz; vergoldet; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 4mm Bananen; 25A; 1kVDC; schwarz; vergoldet; schraubbar
Buchse; 4mm Bananen; 25A; 1kVDC; schwarz; vergoldet; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-SEB2610F4.8SW
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     SEB 2610 F4,8 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse schwarz
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 25A
Kontaktmaterial: Messing
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Gesamtlänge: 32mm
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Engineering PN: 972355100
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.