Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 30m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 30m
Artikel-Nr.:
     2805-SCSTHT-45-RB-30
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SCSTHT-45-RB-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 30m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: ziegelfarben
Betriebstemperatur: -60...260°C
Material: Glasfaser
Länge: 30m
Wandstärke: 4mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Temperatur
Innendurchmesser: 45mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Herstellerserie: SCS THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,4602*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 38,51534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.463,43*
€ 1.741,4817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.431,0201*
€ 1.702,91392
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.296,78*
€ 1.543,1682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.221,2001*
€ 1.453,22812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.195,5402*
€ 1.422,69284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.155,4602*
€ 1.374,99764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.