Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 50m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 50m
Artikel-Nr.:
     2805-SCSTHT-32-RB-50
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SCSTHT-32-RB-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 50m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: ziegelfarben
Betriebstemperatur: -60...260°C
Material: Glasfaser
Länge: 50m
Wandstärke: 4mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Temperatur
Innendurchmesser: 32mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Herstellerserie: SCS THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.119,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 22,3868* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.394,17*
€ 1.659,0623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.367,08*
€ 1.626,8252
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.238,90*
€ 1.474,291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.173,07*
€ 1.395,9533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.155,09*
€ 1.374,5571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.119,34*
€ 1.332,0146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.