Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 5m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 5m
Artikel-Nr.:
     2805-SCS4KV-20.0-RB-5
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SCS4KV 20.0 RB 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 5m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: ziegelfarben
Betriebstemperatur: -60...250°C
Material: Glasfaser
Länge: 5m
Innendurchmesser: 20mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Durchbruchspannung: 4kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,994* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.