Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 200m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 200m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 200m
Artikel-Nr.:
     2805-SCS4KV-2.5-RB-200
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SCS4KV 2.5 RB 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschutzschlauch 200m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: ziegelfarben
Betriebstemperatur: -60...250°C
Material: Glasfaser
Länge: 200m
Innendurchmesser: 2,5mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Durchbruchspannung: 4kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,24265* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,28*
€ 90,7732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,60*
€ 88,774
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,21*
€ 75,2199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,11*
€ 71,5309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,22*
€ 68,0918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,53*
€ 57,7507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.