Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 10m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 10m
Artikel-Nr.:
     2805-SCS4KV-2.5-RB-10
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SCS4KV 2.5 RB 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 10m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: ziegelfarben
Betriebstemperatur: -60...250°C
Material: Glasfaser
Länge: 10m
Innendurchmesser: 2,5mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Durchbruchspannung: 4kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,32* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.