Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 5m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 5m
Artikel-Nr.:
     2805-SCS4KV-16.0-RB-5
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SCS4KV 16.0 RB 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 5m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: ziegelfarben
Betriebstemperatur: -60...250°C
Material: Glasfaser
Länge: 5m
Innendurchmesser: 16mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Durchbruchspannung: 4kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,228* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.