Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 50m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 50m
Artikel-Nr.:
     2805-SCS4KV-14.0-RB-50
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SCS4KV 14.0 RB 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 50m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: ziegelfarben
Betriebstemperatur: -60...250°C
Material: Glasfaser
Länge: 50m
Innendurchmesser: 14mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Durchbruchspannung: 4kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,5818* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,51*
€ 135,0769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,78*
€ 133,0182
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 100,86*
€ 120,0234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,48*
€ 112,4312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,16*
€ 112,0504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,09*
€ 94,1171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.