Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 10m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 10m
Artikel-Nr.:
     2805-SCS4KV-12.0-RB-10
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SCS4KV 12.0 RB 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 10m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: ziegelfarben
Betriebstemperatur: -60...250°C
Material: Glasfaser
Länge: 10m
Innendurchmesser: 12mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Durchbruchspannung: 4kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,456* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.