Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Artikel
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 300m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-SCS4KV-1.5-RB-300
Hersteller:
FAVIER
Herst.-Nr.:
SCS4KV 1.5 RB 300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller:
FAVIER
Farbe:
ziegelfarben
Betriebstemperatur:
-60...250°C
Material:
Glasfaser
Länge:
300m
Innendurchmesser:
1,5mm
Beschichtungsmaterial:
Silikonkautschuk
Durchbruchspannung:
4kV/div
Kabel Zubehör-Typ:
elektroisolierender Schlauch
... >
Lager 2805
>
Abschirmungen und Schutzhüllen
>
Elektro-Isolationshüllen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,922*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,18974* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,302*
€ 97,93938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,062*
€ 86,94378
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,282*
€ 86,01558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,05*
€ 83,3595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,392*
€ 80,19648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,922*
€ 67,73718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen