Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; ziegelfarben; L: 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCS3KV-10.0-RB-100
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SCS3KV 10.0 RB 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
100m kabelschlauch
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: ziegelfarben
Betriebstemperatur: -60...250°C
Material: Glasfaser
Länge: 100m
Innendurchmesser: 10mm
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Durchbruchspannung: 3kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,022* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,00*
€ 161,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,11*
€ 158,4009
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 127,04*
€ 151,1776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,80*
€ 146,132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,25*
€ 139,5275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,20*
€ 121,618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.