Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 38mm; L: 13,5m; Thk: 220um; schwarz; 250%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 38mm; L: 13,5m; Thk: 220um; schwarz; 250%
Band: elektroisolierend; W: 38mm; L: 13,5m; Thk: 220um; schwarz; 250%
Artikel-Nr.:
     2805-SCOTCH-88T-38-13.5
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     88T-1.5X44
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isoband schwarz
Hersteller: 3M
Farbe: schwarz
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: -18...105°C
Breite: 38mm
Länge: 13,5m
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;UV-Strahlung;Großteil von Laugen;Alterung;mechanische Beschädigungen
Stärke: 0,22mm
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Bandeigenschaften: selbstlöschend;kann bei Temperaturen von bis zu -18°C gewickelt werden
Bandanwendung: Bündelung;Abdichtung;Feuchtigkeitsschutz;Absicherung;allgemeine Anwendung;elektrische Isolation
Dehnung beim Reißen: 250%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,81*
€ 20,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.