Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; BS 1363 (G) Stecker,IEC C13 weiblich 90°; 3m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-821100
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13P-L-UK1-H05-3100-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 3m
kaltgeräte zuleitung
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: BS 1363 (G) Stecker;IEC C13 weiblich 90°
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: Mit Blockade IEC LOCK+
Aderquerschnitt: 1mm2
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.