Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2m; Mit Blockade IEC LOCK+; schwarz; 10A; 250V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-820063
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13P-L-EU1-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;IEC C13 weiblich 90°
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: Mit Blockade IEC LOCK+
Aderquerschnitt: 1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 19,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,72*
€ 23,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.