Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; BS 1363 (G) Stecker,IEC C13 weiblich; 2m; schwarz; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SCHAFFNER-814693
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13P-UK1-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 2 m
kaltgeräte zuleitung
Hersteller: SCHAFFNER
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: BS 1363 (G) Stecker;IEC C13 weiblich
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: Mit Blockade IEC LOCK+
Aderquerschnitt: 1mm2
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHAFFNER:
SCHAFFNER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,16*
€ 18,74*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,27*
€ 21,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
GW-151679
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.