Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 25mm; L: 20m; Thk: 0,13mm; schwarz; 180%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 25mm; L: 20m; Thk: 0,13mm; schwarz; 180%
Band: elektroisolierend; W: 25mm; L: 20m; Thk: 0,13mm; schwarz; 180%
Artikel-Nr.:
     2805-SCAPA-2702-25/20BK
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     TAŚMA 2702 25MM/20M CZARNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 20m
Hersteller: SCAPA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 25mm
Länge: 20m
Entspricht Norm: 2000/53/EC (ELV)
Resistenz gegenüber: Korrosion;Feuchtigkeit;Kratzer
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend
Bandanwendung: Schutz vor Beschädigungen;Bündelung;Markierung;elektrische Isolation
Scherkraft: 25N
Dehnung beim Reißen: 180%
Trägermaterial: PVC Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.