Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; Trench SBR®; THT; 100V; 20Ax2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; Trench SBR®; THT; 100V; 20Ax2
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; Trench SBR®; THT; 100V; 20Ax2
Artikel-Nr.:
     2805-SBRT40V100CT
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBRT40V100CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,73V
Vorwärtsstrom: 20A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 180A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: Trench SBR®
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,36*
50
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,60*
1 Tag
34
1
€ 14,99*
ab € 0,585*
€ 2,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.