Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; Trench SBR®; SMD; 100V; 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; Trench SBR®; SMD; 100V; 15A
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; Trench SBR®; SMD; 100V; 15A
Artikel-Nr.:
     2805-SBRT15U100SP5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBRT15U100SP5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: PowerDI®5
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,7V
Vorwärtsstrom: 15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 250A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: Trench SBR®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.