Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD123


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBA140AS-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SBA140AS_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,51V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 10A
Leck strom: 2,3mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.