Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 3A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 3A; DO201AD
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 3A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-SB360-T
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SB360-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,74V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 80A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,413*
2 Tage
680
5
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,997*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,239* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.