Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 90V; 1A; DO15; Ammo Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 90V; 1A; DO15; Ammo Pack
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 90V; 1A; DO15; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-SB190-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SB190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Fassungsvermögen: 40pF
Rückspannung max.: 90V
Vorwärtsspannung max.: 0,79V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 40A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.