Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerkarte: WiFi Netzwerk; USB A-Stecker; USB 2.0; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-63
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Hersteller: SAVIO
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A-Stecker
Frequenz: 2,4...2,4835GHz
Ausführung: USB 2.0
Computerkarte-Typ: WiFi Netzwerk
Verschlüsselung: WPA;WPA2;AES;WPA-PSK;WPA2-PSK;TKIP
Standard: IEEE 802.11b;IEEE 802.11g;IEEE 802.11n
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.