Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Displayport Stecker,HDMI Buchse; schwarz; Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savio CL-55 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Savio CL-55 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Savio CL-55 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-55/BL
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Hersteller: SAVIO
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Verpackungs-Art: Blister
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Buchse;Displayport Stecker
Übergangsverhalten: FullHD, 1080p kompatibel;FullHD, 3D kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.